住友林業緑化
住友林業緑化の バルコニーまわり
住友林業緑化の 人工芝
住友林業緑化の ロール式人工芝
人工芝 トリックフィールド エア30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
11195095
品番
W1.0
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内生産の製品です。密度高くパイルを打ち込んでおり、よいクッション性があります。
また、芝糸の断面が扁平形状になっており、触り心地にも留意した商品です。
高さ(mm)
芝:約30
規格
1.0×10m
質量(g/m
2
)
2500
素材
パイル:ポリエチレン ストレートタイプ2色、ポリプロピレン カーリータイプ2色
グリーン購入法
適合
関連資料:
カタログ(2.04MB)
注意
※芝高、重量、製品サイズ等は製造上多少の誤差は生じます。
※素材特性上、気温の変化によっても多少の伸縮が生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません