アイネット
アイネットの ネット・シート・マルチ
アイネットの ネット・シート・マルチ固定具
シート押さえパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
11195190
品番
-
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
コの字ピン用の押さえパッドです。
用途
防草シートの固定、その他シートの固定 等
材質
ポリプロピレン
色
黒
穴径(mm)
中央:5、横長:12
直径(mm)
60
注意
※ピンは別売りです。