商品画像

ライトシールドレインスーツ 3430

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11195287 品番 3430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて動きやすい!流行りのツートンカラーで雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。
フード深さ調整機能付きヘルメット対応フードです。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
3Dカッティング採用で肩や腕回りが動かしやすくなりました。
夜間も安心な背面に反射プリント付き。
上着は裏メッシュ仕様で、長時間の着用も快適です(軽量化のためパンツはメッシュがありません)。
パンツの裾口は、ドット釦で調節可能。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなど マッシュルーム サイズLL 股下(cm)75 胸廻(cm)122 着丈(cm)74 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)91 耐水圧(mm)15000 素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ) 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする