曜日別特売
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375

商品画像

3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375
3430 ライトシールドレインスーツ 3430 カジメイク 11195375

ライトシールドレインスーツ 3430

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1着注文コード11195375品番3430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて動きやすい!流行りのツートンカラーで雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。
フード深さ調整機能付きヘルメット対応フードです。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
3Dカッティング採用で肩や腕回りが動かしやすくなりました。
夜間も安心な背面に反射プリント付き。
上着は裏メッシュ仕様で、長時間の着用も快適です(軽量化のためパンツはメッシュがありません)。
パンツの裾口は、ドット釦で調節可能。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなどチャコールサイズM股下(cm)71胸廻(cm)114着丈(cm)70適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80裄丈(cm)86耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ)適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする