商品画像

アーマーライトレインスーツ 3420

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11195515 品番 3420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。
フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。
フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。
夜間も安心な背面に反射テープ付き。
上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の作業など オレンジ サイズ4L 股下(cm)78 胸廻(cm)140 着丈(cm)80 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜112 裄丈(cm)93 耐水圧(mm)15000 素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ) 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする