カーク
カークの キッチン
カークの キッチン本体
カークの セクショナルキッチン
コンパクトシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11196240
品番
S930【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
キャンピングカー用シンク
付属品
排水栓エルボΦ20mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
間口(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×380×135
注意
※蛇口は付いておりません。