日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
ビニールリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
11196371
品番
125028【ワケあり】
在庫数量:残り44点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
当該情報の明示、啓発に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
表印刷
トラスコ品番
217-2199
セット内容
安全ピン(10本1組)
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
基材:軟質塩化ビニール
色
白
質量(g)
26
縦(mm)
120
横(mm)
25
取付け方法
安全ピン式
表示内容
年末年始無災害運動