※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAフレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 外径(Φmm)7 注文コード11196495 品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9804,298
この商品は内径・外径など9種類から選べます 他の種類を見る

透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。
端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)7 乳白 長さ(m)1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 曲げ半径(mm)10 肉厚t(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする