ロコポイントアール

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上Aニッケルサテン 注文コード11196608 品番LTR26【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥788
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298716
この商品は仕上など13種類から選べます 他の種類を見る

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)100 仕上Aニッケルサテン 用途1点ハンガー掛け 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50 材質真鍮挽物 ねじ規格M6(1.0P)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936035
2018-08-06
用途:
コート掛けのフックの差し替え
教育・研究機関

コート掛けのフックの先端が球状になっていて掛けたものが滑り落ちやすかったので、ネジ径が同じM6の本製品に付け替えてみました。しっかり引っかかりますし、R処理されていて感触も良いです。

対象商品:
58935886
2015-10-21
用途:
タオル掛け

ちょっとしたタオル掛けや服掛けに使用してます。スペースも取らず、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする