TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 温度/湿度管理機器
Fine 過昇防止器センサータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11196705
品番
FCC-300【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,400
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
692-60-93-11
使用温度範囲(℃)
〜300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×112
制御出力
15A