充電式選定ハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11196888 品番DSH1120L1
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現
スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる
ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる
最大切断枝径25mm
楽に操れる軽量900g
作業中の持ち運びに便利なホルスター付き
モニターと音で開口パターンをお知らせ
1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能

付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L) 適合充電器:UBC1804L 質量(kg)0.9 充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分 サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99 電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン 最大切断枝径(Φmm)25
取扱説明書:(1.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする