廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11198653
品番
CU-510H
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじ径
M5用
寸法L(mm)
10
種別
中空(パイプ)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応