商品画像

RVD-A2000AW(B)/13A ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型) リンナイ 11199207 RVD-A2000AW(B)/13A ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型) リンナイ 11199207

ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11199207 品番RVD-A2000AW(B)/13A
参考基準価格(税別)¥423,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は関連資料など13種類から選べます 他の種類を見る

ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)

用途都市ガス用 質量(kg)33.5 ユーロホワイト ガスの種類都市ガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600 リモコン別売り 給湯号数20 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
関連資料:(0.17MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする