スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11200534 品番 CU-303PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじ径M3用 寸法L(mm)3 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11200656
2020-09-15
用途:
木工穴あけ治具のドリルブシュ
株式会社電示研究所 様 (製造業)

9mm厚合板にΦ4.2の穴を開け、本品を圧入してΦ3.0ドリルのブシュにします。
正しい寸法位置にΦ3.0ドリルで穴あけする治具を作りました。木工の穴あけなので超硬である必要はなくステンレスで十分です。ただし、継ぎ目のないことが条件になりますので本品はぴったりで、経済的にも秀でています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする