CU-304PH スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器 11200552

CU-304PH スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器 11200552
CU-304PH スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器 11200552

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)4
4
2
2.5
3
3.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
42
45
48
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
内容量1袋(50個)注文コード11200552品番CU-304PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじ径M3用寸法L(mm)4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11200656
2020-09-15
用途: 木工穴あけ治具のドリルブシュ
株式会社電示研究所製造業

9mm厚合板にΦ4.2の穴を開け、本品を圧入してΦ3.0ドリルのブシュにします。
正しい寸法位置にΦ3.0ドリルで穴あけする治具を作りました。木工の穴あけなので超硬である必要はなくステンレスで十分です。ただし、継ぎ目のないことが条件になりますので本品はぴったりで、経済的にも秀でています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする