スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11203754 品番 CU-403PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじ径M4用 寸法L(mm)3 種別中空(パイプ) 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11203788
2019-11-16
用途:
機械部品として

導入20年以上になる海外製の機械のスペーサーでメーカーからの部品の供給が終了しておりました。ボルト類を扱う専門店に聞いても特注で作るしかないとの事で価格も高く困っており取引のある各メーカーに相談しても無いとの事。そんな中こちらで調べたところ、内寸・外寸が全く同じで長さが0.2mm程短いものがあり代替として購入し試したところ長さの影響はなく使用できました。オペレーターも喜んでおり助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする