曜日別特売
CU-405PU スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11203772

CU-405PU スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11203772
CU-405PU スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用) 廣杉計器 11203772

スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)5
5
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11203772品番CU-405PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじ径M4用寸法L(mm)5種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11203788
2019-11-16
用途: 機械部品として

導入20年以上になる海外製の機械のスペーサーでメーカーからの部品の供給が終了しておりました。ボルト類を扱う専門店に聞いても特注で作るしかないとの事で価格も高く困っており取引のある各メーカーに相談しても無いとの事。そんな中こちらで調べたところ、内寸・外寸が全く同じで長さが0.2mm程短いものがあり代替として購入し試したところ長さの影響はなく使用できました。オペレーターも喜んでおり助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする