※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動グローブタイプストップバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
呼び径(A)
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
8A
10A
15A
20A
25A
呼び径(B)
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
1/4
10A
15A
20A
25A
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11204405
品番
UD-11500HPD
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
113
呼び径(B)
Rc1/2
温度(℃)
-50~80
最高使用圧力(MPa)
24.8
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材