曜日別特売
DBV-12C-BU-R 手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン 11205586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び径(B)Rc3/8
呼び径(A)Rc3/8
内容量1個注文コード11205586品番DBV-12C-BU-R
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。

用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771寸法L(mm)44.5寸法H(mm)33呼び径(B)Rc3/8温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする