※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
呼び径(A)
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205595
品番
DBV-12D-BU-R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途
低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)
C3771
寸法L(mm)
54.5
寸法H(mm)
35
呼び径(B)
Rc1/2
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材