廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11205705
品番
BSF-315E
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,888
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
15
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応