※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3/4
Rc3/8
Rc3/4
Rc1
Rc1-1/4
Rc1-1/2
Rc2
呼び径(A)
Rc3/4
Rc3/8
Rc3/4
Rc1
Rc1-1/4
Rc1-1/2
Rc2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205760
品番
UBVN-14E-R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
46
呼び径(B)
Rc3/4
温度(℃)
-20~180
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材