※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
呼び径(A)
Rc3/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205945
品番
UBVNF-14E-BU-R
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
70.5
寸法H(mm)
49
呼び径(B)
Rc3/4
温度(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材