※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3/4
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
呼び径(A)
20A(JIS20K/FF)
15A
20A
25A
15A(JIS20K/FF)
20A(JIS20K/FF)
25A(JIS20K/FF)
最高使用圧力(MPa)
3.4
3.92
3.4
接続方式
フランジ式
ねじ込み式
フランジ式
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11206469
品番
UH-22E
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
・流量調整が可能
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)
SUS304
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
158
呼び径(B)
Rc3/4
温度(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
3.4
接続方式
フランジ式
呼び径(A)
20A(JIS20K/FF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材