※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
呼び径(A)
Rc1
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11206618
品番
DH-12GF-R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
163.3
呼び径(B)
Rc1
温度(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材