※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動アングルタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
呼び径(A)
6
6
8
10
15
管接続部A
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11206706
品番
US-33PA-R
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
型式
アングル型
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
56
呼び径(B)
1/8
温度(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
6
管接続部A
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材