曜日別特売
US-33PC-R 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン 11206731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動アングルタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
管接続部ARc3/8
内容量1個注文コード11206731品番US-33PC-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316寸法L(mm)22.5寸法H(mm)57.5呼び径(B)3/8温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式呼び径(A)10管接続部ARc3/8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする