※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/8
呼び径(A)
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/8
寸法H(mm)
63
60
69.5
63
74
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11206871
品番
DH-12GB-R
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
63
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材