曜日別特売
DUE-12LB-R 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 11206950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)Rc1/4
呼び径(A)Rc1/4
寸法H(mm)59
内容量1個注文コード11206950品番DUE-12LB-R
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)38寸法H(mm)59呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする