曜日別特売
DUE-12GB-R 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン 11206977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1/4
呼び径(A)Rc1/4
内容量1個注文コード11206977品番DUE-12GB-R
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)38寸法H(mm)61呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする