L-33 トーチ用スパッタ防止剤 ワーナーケミカル 11207196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーチ用スパッタ防止剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード11207196品番L-33
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。
耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。

被膜:微白色危険物の類別非危険物
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※保管は直射日光の当る高温な場所や温度差の激しい場所は避けてください。
※保管状態などで沈殿することがありますが、上澄み液はご使用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする