ソフトクリヤー 標準+ストロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11207291 品番標準スポンジ、ストロングスポンジ各1個
参考基準価格(税別)¥41,260 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

フィルムに優しいハウス洗浄機
優れた洗浄力
特殊ワイドノズルにより先端から扇状に散水
バネ入り特殊スポンジを利用し、フィルムを傷めず洗浄
「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」
頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ
従来品よりも硬く、目が粗い仕様
しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。
吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g

仕様スペアスポンジ1本付き/動噴に接続(接続部8.5×7m雌ネジ付) 材質アルミ製竿(1.5〜5mスライド調整) 寸法(cm)洗浄幅:5.5 乾燥質量(kg)3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする