槍木産業
槍木産業の ガーデンチェアー
エスカルゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207300
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車幅可変タイヤ付きイス
うねをまたいで座れる
間引きに
白菜等の定植に
質量(kg)
7.1
寸法(cm)
うね幅:38〜56(7段階調節可能)、車幅/タイヤ芯々:48〜66
全長(cm)
38
座面高(cm)
29/32
外径(Φcm)
タイヤ:22
車高(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません