槍木産業
槍木産業の 運搬・収納・保管
槍木産業の ハウスカー(園芸運搬車)
大型アルミベリーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207869
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
いちご収穫台車
超軽量(約5.4kg)
イスコロと併用でもっと便利
利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)
5.4
荷台寸法(mm)
760〜1160×530
全長(cm)
71
車幅(mm)
タイヤ芯々:950〜1350
タイヤ外径(mm)
230
車高(mm)
860
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません