大型マキトール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11208009 品番-
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

立った姿勢で楽々巻取り
頭部着脱可能
高さ30cmスライド調整
巻き幅自在
巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)
メーカー独自の協力グリップ
様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単
簡単操作
折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り
適応巻き芯
巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など
巻き芯径:グリップ標準セット
細芯用グリップ内径 35〜43mm
太芯用グリップ内径 45〜62mm

質量(kg)約9 全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする