エルティーアイ
エルティーアイの 室内表示
エルティーアイの 室名表示板
蓄光ドアノブ表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート
注文コード
11208210
品番
AFDR-PULL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途
ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。
材質
PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
取付方式
ステッカー
等級
JIS-JC級(高輝度)
発光色
グリーン
サイズ(mm)
レバー:5×100×2枚、リング:外径100・80、引くシールΦ60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。