吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
ストレートボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
適合
適合可とう管:#10
注文コード
11208298
品番
BC-10-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#10
L
30
質量(g)
46
L1
12
L2
15
D
22
S
19
d1
12
最大径(Φ)
24
関連資料:
(0.09MB)