吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
ストレートボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
適合
適合可とう管:#15
注文コード
11208316
品番
BC-15-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#15
L
30
質量(g)
34
L1
12
L2
15
D
24.2
S
19
d1
15
最大径(Φ)
27
関連資料:
(0.09MB)