吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
ストレートボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
適合
適合可とう管:#30
注文コード
11208350
品番
BC-30-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#30
L
39
質量(g)
80
L1
14
L2
22
D
40
S
31.7
d1
26
最大径(Φ)
43
関連資料:
(0.09MB)