廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11208444
品番
BSF-650E
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,098
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
50
種別
オネジ/メネジ
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応