吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
防水ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
適合可とう管:#24
注文コード
11208551
品番
WBC-24-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#24
d
31.2
L
45
質量(g)
144
L1
13
L2
17
S
25.3
d1
20
最大径(Φ)
46
関連資料:
(0.08MB)