吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
防水ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
適合可とう管:#30
注文コード
11208560
品番
WBC-30-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#30
d
38
L
47.5
質量(g)
202
L1
14
L2
19
S
31.7
d1
26
最大径(Φ)
53
関連資料:
(0.08MB)