吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
防水ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
適合
適合可とう管:#50
注文コード
11208578
品番
WBC-50-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#50
d
58
L
58
質量(g)
434
L1
18
L2
23
S
50.6
d1
43.8
最大径(Φ)
75
関連資料:
(0.08MB)