吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用コネクタ
防水ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
適合
適合可とう管:#63
注文コード
11208587
品番
WBC-63-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#63
d
73
L
62
質量(g)
655
L1
20
L2
25.5
S
63.4
d1
56
最大径(Φ)
92
関連資料:
(0.08MB)