吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無防水コンビカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
適合可とう管:#17
注文コード
11208797
品番
NUC-17-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#17
d
24.6
L
49
質量(g)
102
L1
22
L2
15
D
25.6
d1
19.6
最大径(Φ)
37
適合ビス
本数:1
関連資料:
(0.08MB)