吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無防水コンビカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
適合
適合可とう管:#63
注文コード
11208849
品番
NUC-63-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#63
d
73
L
76
質量(g)
705
L1
35
L2
25.5
D
72
d1
64.2
最大径(Φ)
92
適合ビス
本数:2
関連資料:
(0.08MB)