吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無防水コンビカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
適合
適合可とう管:#30
注文コード
11208885
品番
NUG-30-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#30
d
38
L
55
質量(g)
226
L1
22
L2
19
D
40.6
d1
33.8
最大径(Φ)
53
適合ビス
本数:1
関連資料:
(0.09MB)