吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無防水コンビカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
適合
適合可とう管:#38
注文コード
11208901
品番
NUG-38-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#38
d
46
L
62
質量(g)
308
L1
27
L2
22
D
49.3
d1
42.5
最大径(Φ)
61
適合ビス
本数:1
関連資料:
(0.09MB)