吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無防水コンビカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合可とう管:#101
注文コード
11208971
品番
NUG-101-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合可とう管:#101
d
113
L
97
質量(g)
2040
L1
38
L2
34
D
123
d1
114
最大径(Φ)
142
適合ビス
本数:4
関連資料:
(0.42MB)