吉田商事
吉田商事の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
吉田商事の 電線管用接続部品
吉田商事の 電線管用カップリング
ねじ無コンビネーションカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
11208980
品番
VKC-17-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
適合可とう管:#17
d
19.6
L
43
質量(g)
55
L1
22
L2
18
D
26.7
適合ビス
本数:(止ビス)1
関連資料:
(0.08MB)